azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 C36TD~
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)
300
入力種類
ユニバーサル(フルマルチ)入力
適合規格
CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
消費電力
12VA以下
電源電圧(V)
AC100~240(50/60Hz )
指示方式
デジタル4桁(7セグメント)
指示精度
±0.1%FS±1デジット
内容量
1個
関連資料:
(7.73MB)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07710282
C36TD0UA10Y0
¥
139,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07710316
C36TD0UA11Y0
¥
147,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07710334
C36TD0UA12Y0
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07710404
C36TD0UA21Y0
¥
165,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07710422
C36TD0UA22Y0
¥
184,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07710447
C36TD0UA23Y0
¥
173,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07710623
C36TD0UA50Y0
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07710657
C36TD0UA60Y0
¥
157,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07710806
C36TDDUA22Y0
¥
201,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100