曜日別特売

デジタル指示調節計 C35TR~

デジタル指示調節計 C35TR~ - azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C35TR~ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

質量(g)250入力種類ユニバーサル(フルマルチ)入力適合規格CEマーキング(EN61010-1、EN61326)指示方式デジタル4桁(7セグメント)指示精度±0.1%FS±1デジット内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力
電源電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07704323C35TR0UA10Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
142,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704366C35TR0UA11Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
150,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704393C35TR0UA12Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
171,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704445C35TR0UA13Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
159,000
158,800
174,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704515C35TR0UA20Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704576C35TR0UA21Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
171,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704603C35TR0UA22Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
191,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704646C35TR0UA23Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
179,000
178,800
196,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704673C35TR0UA24Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
200,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704707C35TR0UA30Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704743C35TR0UA32Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
191,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704804C35TR0UA40Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
142,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704847C35TR0UA41Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
150,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704874C35TR0UA42Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
171,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704926C35TR0UA50Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
162,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07704962C35TR0UA51Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
171,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705005C35TR0UA53Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
179,000
178,800
196,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705127C35TR0UD12Y012VA以下(AC24V)、8W以下(DC24V)DC24/AC24(50/60Hz)
179,000
178,800
196,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705303C35TR1UA10Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
152,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705364C35TR1UA11Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
160,000
159,800
175,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705398C35TR1UA12Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
181,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705443C35TR1UA13Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
169,000
168,800
185,680(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705477C35TR1UA14Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
190,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705504C35TR1UA20Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
172,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705547C35TR1UA21Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
181,000
179,800
197,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年7月上旬
07705583C35TR1UA22Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
202,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705635C35TR1UA24Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
210,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705662C35TR1UA30Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
172,000
169,800
186,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705696C35TR1UA31Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
181,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705723C35TR1UA32Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
202,000
199,800
219,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07705958C35TR1UA51Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
181,000
179,800
197,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07706012C35TR1UA53Y012VA以下AC100~240(50/60Hz )
190,000
189,800
208,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする