曜日別特売

デジタル指示調節計 C26TC~

デジタル指示調節計 C26TC~ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

入力種類ユニバーサル制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)指示精度±0.3%FS±1digitサンプリング周期(ms)300イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約300(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995シリーズSDC形C26パネルサイズ(mm)96×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など内容量1個
関連資料:(7.48MB)
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
制御出力
付加機能
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07698732C26TC0UA10Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力3点最大12
103,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698775C26TC0UA11Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
111,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698818C26TC0UA12Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
129,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698872C26TC0UA20Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)最大12
112,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698924C26TC0UA21Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
120,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698976C26TC0UA22Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
139,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699003C26TC0UA40Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)最大12
103,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699055C26TC0UA41Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
111,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699082C26TC0UA42Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
129,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699134C26TC0UA50Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)最大12
112,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699168C26TC0UA51Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
120,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699195C26TC0UA52Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
139,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699344C26TCCUA10Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:電流イベントリレー出力3点最大12
118,000
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699378C26TCCUA11Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:電流イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
126,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699423C26TCCUA20Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:電流イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)最大12
127,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699457C26TCCUA21Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:電流イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
135,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699484C26TCCUA22Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:電流イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
154,000
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699588C26TCCUA51Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:電流イベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
135,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07699624C26TCCUD10Y0DC24/AC24(50/60Hz)制御出力1:電流、制御出力2:電流イベントリレー出力3点最大12(AC24V)、最大8W(DC24V)
126,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする