曜日別特売

デジタル指示調節計 C25TV~

デジタル指示調節計 C25TV~ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

入力種類ユニバーサル制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)指示精度±0.3%FS±1digitサンプリング周期(ms)300イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限など仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995シリーズSDC形C25パネルサイズ(mm)48×96指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替など内容量1個
関連資料:(7.48MB)
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
制御出力
付加機能
消費電力(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07697707C25TV0UA10Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なしイベントリレー出力3点最大12
98,100
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697743C25TV0UA11Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
107,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697786C25TV0UA12Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
128,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697813C25TV0UA20Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)最大12
109,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697874C25TV0UA22Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なしイベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
138,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697926C25TV0UA41Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
107,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697962C25TV0UA50Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)最大12
109,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697996C25TV0UA51Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:なしイベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
117,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698136C25TVCUA10Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力3点最大12
117,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698154C25TVCUA11Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
126,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698224C25TVCUA21Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
136,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698258C25TVCUA22Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698276C25TVCUA40Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)最大12
117,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698294C25TVCUA41Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
126,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698312C25TVCUA50Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)最大12
128,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698337C25TVCUA52Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698416C25TVCUD22Y0DC24/AC24(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電流出力イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12(AC24V)、最大8W(DC24V)
166,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698443C25TVVUA10Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電圧パルス (SSR駆動用)イベントリレー出力3点最大12
117,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698486C25TVVUA11Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電圧パルス (SSR駆動用)イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
126,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698556C25TVVUA21Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電圧パルス (SSR駆動用)イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点最大12
136,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07698583C25TVVUA22Y0AC100~240(50/60Hz)制御出力1:電圧パルス (SSR駆動用)、制御出力2:電圧パルス (SSR駆動用)イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信最大12
157,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする