曜日別特売

デジタル指示調節計 C25TR~

デジタル指示調節計 C25TR~ - azbil(旧:山武)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)

仕様トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(取付器具含む)規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)パネルサイズ(mm)48×96制御出力リレー指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2指示精度±0.3%FS±1digitイベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などデジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300内容量1個
関連資料:(7.48MB)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
消費電力(VA)
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07697034C25TR0UA10Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力3点
98,100
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697095C25TR0UA11Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
107,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697138C25TR0UA12Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力3点+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
128,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697183C25TR0UA20Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)
109,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697244C25TR0UA21Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
117,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697278C25TR0UA22Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
138,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697323C25TR0UA40Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力2点(独立接点)
98,100
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697366C25TR0UA41Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
107,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697393C25TR0UA42Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力2点(独立接点)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点+RS-485通信
128,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697454C25TR0UA50Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)
109,000
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697515C25TR0UA51Y0AC100~240(50/60Hz)最大12イベントリレー出力2点(独立接点)+補助出力(電流出力)+カレントトランス入力2点+デジタル入力4点
117,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07697628C25TR0UD20Y0DC24/AC24(50/60Hz)最大12(AC24V)、最大8W(DC24V)イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)
117,000
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする