azbil(旧:山武)
デジタル指示調節計 C15SR~
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
質量(g)
200(ソケット含む)
取付方式
ソケット取付形
適合規格
CEマーキング(EN61010-1、EN61326)
構造
IP66(前面部)
接続
専用ケーブル
電源電圧(V)
DC24~48/AC24(50/60Hz)
通信方式
RS-485(3線式)
使用周囲温度(℃)
0~50
通信速度
最大38400bps
接続台数
最大31台
接続長(m)
最大2
内容量
1個
関連資料:
(0.59MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付加機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07691127
C15SR0LD00Y0
なし
¥
61,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
07691285
C15SR0RD01Y0
イベント出力3点
¥
64,800
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100