栃木屋
ステンレスキャッチクリップ
スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。
用途
計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等
材質
ステンレス
締付力(N[kgf])
1mm:98(10.0)、2mm:132(13.5)、3mm:172(17.5)、4mm:201(20.5)、5mm:226(23.0)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
自重(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46400518
TL-207SUS-1
オールステンレスキャッチクリップ
75.5
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46400527
TL-207SUS-1-H
オールステンレス
キャッチクリップ
62
オープン
¥
680
¥
748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください