曜日別特売

ステンレスキャッチクリップ

ステンレスキャッチクリップ - 栃木屋

スプリングによる締付力があるステンレス製のアームキャッチです。

タイプ
オールステンレス
キャッチクリップ
用途計測機器・工作機械・建設機械・車輛用等材質ステンレス締付力(N[kgf])1mm:69(7.0)、2mm:83(8.5)、3mm:98(10.0)、4mm:108(11.0)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
注意
※TL-207SUS-2の取付ねじに座金を併用されますと、シャフト部品と干渉する恐れがあります。緩みの懸念には、ねじロックのご使用をおすすめ致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
自重(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400536TL-207SUS-236
オープン
459
505(税込)
7日以内出荷
返品不可
46400545TL-207SUS-2-H31.3
オープン
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする