曜日別特売

スプリング蝶番

スプリング蝶番 - 栃木屋

芯棒にスプリングが入っています。
開く方向にスプリングの力が掛かっている蝶番です。従来品よりバネ荷重を抑えました。

用途OA機器・通信機器・計測機器等材質ステンレス長さ(mm)25幅(mm)32タイプオールステンレススプリング型板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46400500TH-61SUS-1-0.8
オープン
329
362(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする