アイベックス
戸別用パタクロウⅡ イエロー
戸別用のゴミネットです。
ネットがかたいのでゴミを入れやすいです。
折り畳み式なので収納もらくらく!
軽くて洗えるので衛生面も優れています。
用途
鳥獣忌避用カバー、ゴミネット
仕様
800デニール、6mm目
材質
PET100%
色
イエロー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
480×480×600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46399861
-
オープン
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください