曜日別特売

スタンドネット(自立式ネット回収袋)

スタンドネット(自立式ネット回収袋) - アイベックススタンドネット(自立式ネット回収袋) - アイベックススタンドネット(自立式ネット回収袋) - アイベックススタンドネット(自立式ネット回収袋) - アイベックススタンドネット(自立式ネット回収袋) - アイベックススタンドネット(自立式ネット回収袋) - アイベックス

狭い場所でも設置ができる回収袋です。
省スペースで設置ができるので場所をとりません。
再生ネットを使用しているので環境にも優しく、水洗いができるので衛生的です。
コンテナより容量が大きいのに価格は安く抑えられるので経済的です。

仕様上部絞りストッパー付き/製品底部におもりロープ入材質【ネット】再生ペット樹脂【枠】PVC【ストッパー】ポリアセタール内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399696110ブルー11040×40×70
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399705110グリーン11040×40×70
オープン
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399730160ブルー16046×46×80
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399739160グリーン16046×46×80
オープン
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399721110ヴェルグリーン11040×40×70
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399748160ヴェルグリーン160046×46×80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする