アイベックス
自立型平袋(フラットネット)
自立タイプの平袋です。
100%ペットボトル再生ネットを使用した環境配慮製品となっております。
通常の平袋ネットより約2.5倍の強度があります。
丈夫なので長持ちで使いやすいです。
用途
ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、容器包装プラスチック類の収集など
材質
【ネット】再生ペット樹脂(ペットボトル100%)【重り】PVC
内容量
1セット(10台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
内容
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46399757
小
ブルー
1m×1mサイズの平袋と同様
94×80
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399766
小
グリーン
1m×1mサイズの平袋と同様
94×80
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399775
小
ダークグリーン
1m×1mサイズの平袋と同様
94×80
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399791
大
ブルー
1m×1.2mサイズの平袋と同様
94×100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399800
大
グリーン
1m×1.2mサイズの平袋と同様
94×100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399809
大
ダークグリーン
1m×1.2mサイズの平袋と同様
94×100
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。