曜日別特売

ゴミ枠ステーション シルバー

ゴミ枠ステーション シルバー - アイベックスゴミ枠ステーション シルバー - アイベックスゴミ枠ステーション シルバー - アイベックスゴミ枠ステーション シルバー - アイベックスゴミ枠ステーション シルバー - アイベックスゴミ枠ステーション シルバー - アイベックスゴミ枠ステーション シルバー - アイベックスゴミ枠ステーション シルバー - アイベックス

街の外観に合うカラーの底なしタイプのゴミ枠ステーションです。
強度、耐久性アップ、カラス対策も強化されました。
どなたでも扱いやすいユニバーサルデザインで使いやすいです。
手前が低くなっている仕様なので入れやすくて取り出しやすいです。

用途町内会、自治会などのゴミ枠ステーションなど材質【ネット】エステルターポリン【枠】ポリエチレン【支柱】FRPシルバー内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399818GS-S-40040090×60×70(80)
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399827GS-S-60060090×90×70(80)
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする