ストッカー 緑

ストッカー 緑 - アイベックスストッカー 緑 - アイベックスストッカー 緑 - アイベックスストッカー 緑 - アイベックスストッカー 緑 - アイベックスストッカー 緑 - アイベックスストッカー 緑 - アイベックスストッカー 緑 - アイベックス

軽くて収納も楽ちんな折り畳み式ゴミ収納ボックスです。
女性やお年寄りの方でも簡単にたたむことができます。
必要なときだけ設置できるので不法投棄を防ぐこともできます。
鳥害対策にも万全でカラスにお困りの方にもおすすめです。

用途町内会、自治会などのゴミ枠ステーションなど材質【ネット】エステルターポリン【枠】ポリエチレン【支柱】FRPグリーン内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46399836ST-G-470470120×60×66
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
46399845ST-G-710710180×60×66
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする