MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク

MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク - ディーブレスMATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク - ディーブレスMATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク - ディーブレスMATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク - ディーブレスMATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク - ディーブレスMATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク - ディーブレスMATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク - ディーブレスMATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡 ブルーピンク - ディーブレス

MATERIA DESIGN リーディンググラス 眼鏡は、彩りあざやか新感覚のメイク感覚で使用できるリーディンググラスです。イタリアンデザインと日本製が融合したおしゃれで高品質な眼鏡です。暖色系はパッと明るい血色感を演出、ブルーとパープル系は肌の透明感を魅せます。ノーメイクでもパッと明るい印象になります。自宅限らず仕事中もおしゃれで快適です。防雲コートが施されているのでくもりにくいです。

用途軽くて疲れにくくおしゃれな眼鏡をお探しの方に。セット内容ケース、メガネ拭きサイズ(cm)幅13.5×高さ4.5×つるの長さ14.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000082一般的名称眼鏡ブルーライトカット率約13%以上医薬品医療機器等法一般医療機器UV遮蔽率(%)約99以上内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
質量(g)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
464001166300069723グレーオレンジ17
オープン
7,980
8,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
464001256300069724ブルーピンク18
オープン
7,980
8,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
464001416300069725ブルーピンク19
オープン
7,980
8,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
464001506300069726ブルーピンク20
オープン
7,980
8,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
464001596300069727ブルーピンク21
オープン
7,980
8,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
464001686300069728ブルーピンク22
オープン
7,980
8,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
464001776300069729ブルーピンク23
オープン
7,980
8,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
464001866300069730ブルーピンク24
オープン
7,980
8,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アイケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする