薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.6倍
薄型&軽量メガネ型拡大鏡 エアリールーペ 1.6倍は、外出先でもお家時間でも、細かい文字が大きく見える軽量メガネ型拡大鏡です。壊れにくくて傷が付きにくいので手帳や財布にサッと入れてお出かけもできます。鼻パッドがないから痕がつきにくいです。眼鏡職人の自信作です。
用途新聞や本の文字、スマホなどが見えにくい方に。
仕様拡大率:約1.6
厚さ(mm)約3
質量(g)14
サイズ(cm)幅13.8×高さ4×つるの長さ14.5
可視光線透過率(%)約95.7
心間距離(mm)光学中:約48
紫外線カット約99%カット
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00134000082
医薬品医療機器等法一般医療機器
ブルーライトカット約13.4%カット
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |