曜日別特売

裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1

裸族の頭 IDE+SATA USB3.2 Gen1 - センチュリー

2.5インチ&3.5インチのHDD/SSDを裸のままPCと接続ができる変換アダプター
SATA、IDE両対応で多くのHDD/SSDに接続可能
USB3.2 Gen1接続
SATA 6Gbps対応
大容量24TBまでのHDDで動作確認済み(2024年2月現在)

仕様ACアダプター:[入力] AC100~240V、[出力] DC12V 2A質量(g)約100(付属品含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76 × 21 × 77(突起部含まず)保証期間1年使用環境条件温度5℃~35℃・湿度20%~80% (結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)色(本体)黒 / グリーンインターフェイスHDD/SSD接続:[SATA] 3.0~1.0(6G~1.5Gbps)、[IDE] Ultra ATA~133、PC接続:USB3.2 Gen1~USB2.0(端子形状Standard A)内容量1台
注意
※HDD/SSD専用です。CD-ROM等の光学ドライブ、MO、ZIPなどの機器は使用できません。
※本製品にHDD/SSDは含まれておりません。
※本製品に同時に接続できるHDD/SSDの最大数は1台のみです。SATA HDD/SSDとIDE HDD/SSDを同時に接続することはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404761CRAISU3S6G2
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする