アサヒパック
【袋のみ】SP クラフトC クラフト無地
素朴な味わいが和み、温かさ、親近感を生むクラフト素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
容量(kg)
5
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46405427
008160501
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください