アサヒパック
【袋のみ】SP ラミ 雲竜柄無地(バリア真空袋)
真空対応のナイロン素材の袋です。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46405488
009360101
1
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46405497
009360201
2
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46405506
009360301
3
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46405515
009360501
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください