アサヒパック
【袋のみ】SP 和紙 C 雲竜柄無地(白)
風合い豊かな手漉き和紙のような素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46405436
008190201
2
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46405445
008190501
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46405461
008191001
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください