曜日別特売

【袋のみ】SP 和紙雲竜 C 雲竜無地(白)

【袋のみ】SP 和紙雲竜 C 雲竜無地(白) - アサヒパック

風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。背貼り部分に通気孔処理を施しています。

用途米用包装資材容量(kg)5品種なし表示部規格欄:なし窓枠窓あり内容量1セット(100枚)
注意
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46405418008150501
オープン
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする