アサヒパック
【袋のみ】ラミ 真空パック・鮮度の米
真空対応のナイロン素材の袋です。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:オモテ面
窓枠
窓あり
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46405348
007640201
2
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46405357
007640301
3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46405366
007640501
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください