アサヒパック
【袋のみ】和紙雲竜 S 雲竜無地(窓なし)
風合い豊かな手漉き和紙のような雲竜入りの和紙素材の袋です。両サイドのシール部分に通気孔処理を施しています。
用途
米用包装資材
品種
なし
表示部
規格欄:なし
窓枠
窓なし
内容量
1セット(100枚)
注意
※
本製品は袋のみの販売です。事前によくご確認ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46405540
009960201
2
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
46405549
009960501
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください