プロ仕様の快適性をサポート
内部にジェル クッションを使用した合成皮革の外装は、心地よい柔らかさと確かな人間工学的サポートのバランスが取れています。
エルゴノミスト認定
エルゴノミストの意見を受けて設計、承認された本製品は、適切な配置、考え抜かれたサイズ、および独自の流線的デザインにより、最適な健康、快適性、および保護手段を提供するこれらのリスト レストは、手に繰り返し与えられる負担の影響を最低限に抑えます。人間工学を考慮し、とても柔らかで心地よく、作業やゲーム向けに最適の製品となっています。
流線的な形状
流線的な形状がキーボードにフィットし、追加のパディングを提供、親指を休める場所や WASD キーをサポートしています。
プロフェッショナル仕様のデザイン
機能性を備え、洗練されたエレガンスを提供し、さまざまな高さとサイズが用意されている本製品は、PC、ゲーム用、超薄型、および標準サイズのキーボードやマウスを含め、さまざまなニーズに対応しています。裏面は滑り止め加工により、作業時でもゲーム時でもリスト レストが滑ることはありません。シームレスなエッジで堅牢性を強化しています。
表面を簡単にクリーニング
水拭き可能で、リスト レストを清潔に保ち、長い間使っても性能が劣化しません。
拭き取り保護
アルコールやブリーチ等の洗剤や除菌剤に晒した場合に24時間の品質の耐性を示すテストに対する基準であるMIL-STD-810H 504.3液体試験をクリアしています。
StarTech.com マウスパッド / リストレスト, Black, 6.7x7.1x0.8インチ, 熱可塑性ポリウレタン, B-ERGO-MOUSE-PADStarTech.com税込¥3,850¥3,500