オーディオスプリッターケーブル Chat Cable

オーディオスプリッターケーブル Chat Cable - NZXT

チャットケーブルを使えば、録音やストリーミング中にヘッドセットから聞こえる音をすべてキャプチャできます。これにより、視聴者はあなたの声をすべて聞き取ることができます。
コンソールのヘッドセットからすべてのパーティーチャットの音声をキャプチャします
シンプルなプラグアンドプレイのセットアップ
動きの自由度を高める2メートルのケーブル

仕様●3.5mm オスオーディオプラグ (TRRS):コンソールコントローラー●3.5mm オスオーディオプラグ (TRS):コンピューターのライン入力●3.5mmメスオーディオプラグ(TRRS):コンソール 4 極 (TRRS) ヘッドフォンまたはマイク付きヘッドセット●THD+N:< 0.001%●USBおよびワイヤレスヘッドセット:互換性がありません●オーディオケーブルの長さ:2.0メートル●クロストーク:> 90 dB●ヘッドセット:4極(TRRS)3.5mmオーディオジャックを備えたヘッドフォンとヘッドセット●信号損失:< 0.04 dB保証期間2年S/N比< -100 dBコンソールPlayStation 4 & 5、Xbox One (X&S) & Series (X&S)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404901ST-ACCC1-WW
オープン
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする