曜日別特売

Bluetoothレシーバーアンプ

Bluetoothレシーバーアンプ - FIIOBluetoothレシーバーアンプ - FIIO

96kHz/24bit対応の完全ワイヤレスBluetoothレシーバーアンプUTWS5の後継機。イヤーフックは非接触型ワイヤレス充電にバージョンアップ?
お手持ちのリケーブル対応有線イヤホンのワイヤレス化を可能にしたBluetoothレシーバーアンプです。お手持ちのリケーブル対応イヤホンを完全ワイヤレスイヤホンに変身させることができます。ケーブルから解放された新しいリスニング体験で、心ゆくまで高音質をお楽しみください。
Qualcomm製フラッグシップBluetoothチップ「QCC5141」と高性能DACアンプ「AK4332」を搭載。96kHz/24bitのハイレゾワイヤレス伝送、10バンドパラメトリックEQによる音質調整や、IPX4防水にも対応しています。UTWS5 2025のイヤーフックは新たに非接触型ワイヤレス充電に対応し、接点の腐食による機能低下を防ぎます。

仕様●DACチップ:AK4332(DACアンプ一体型)x2●ケース充電:USB Type-C●スタンバイ時間:約200時間●ノイズフロア:2μV (A-weighted) 未満付属品USB Type-C充電ケーブル、クイックスタートガイド質量(g)UTWS5 2025単体:片側約8(イヤホンを除く)、ケース装着時の総質量:145(イヤーフックを含む)出力55mW(16Ω負荷時、THD+N<1%)、35mW(32Ω負荷時、THD+N<1%)連続使用時間8時間以上(AAC使用時)※充電ケースで2回のフル充電が可能周波数特性20Hz~40kHz(-3dB)S/N比110dB (A-weighted)以上コネクタイヤホン:MMCX/0.78mm2ピンBluetooth5.2、チップ:QCC5141対応コーデック【Bluetooth】SBC/AAC/aptX/aptX Adaptive/LHDC/LDAC※LDACはSnapdragonサウンドデバイスのみサポート。他のソースデバイスでLDAC接続を行うと、接続が途切れたり音飛びが発生する場合があります。内容量1台
注意
※全てのリケーブル対応イヤホンとの接続を保証するものではありません。イヤホンとの相性によってはイヤーユニットに取り付けられないか、接続上の問題が発生するケースがございます。ご購入前に必ず実機でご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404490FIO-UTWS5-25-MMCX
オープン
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
46404499FIO-UTWS5-25-2PIN
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする