曜日別特売

花壇土留めフェンス 【10個セット】

花壇土留めフェンス 【10個セット】 - MROCAT花壇土留めフェンス 【10個セット】 - MROCAT花壇土留めフェンス 【10個セット】 - MROCAT花壇土留めフェンス 【10個セット】 - MROCAT花壇土留めフェンス 【10個セット】 - MROCAT花壇土留めフェンス 【10個セット】 - MROCAT花壇土留めフェンス 【10個セット】 - MROCAT花壇土留めフェンス 【10個セット】 - MROCAT

花壇周辺などの土の地面に挿すだけで簡単に設置できる簡易タイプのガーデンフェンスです。
グリーンに良く映えるホワイトカラーと欧風デザインでお庭の印象がグレードアップ!
連結可能で安定感があります。
軽量タイプで持ち運びや作業がラクラクです。
花壇やお庭のデコレーションや通路の仕切りなどに最適です。

用途園芸、ガーデニングに材質PP厚さ(mm)約8質量(g)約120g/1枚サイズ(cm)幅約60 x 高さ約33長さ(cm)(最長部)約21(地表に見える部分)高さ(cm)(地下部)約12(地面に挿さる部分)内容量1セット(10個)
注意
※製品には尖った部分があります、取扱いに十分ご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46405278C0110
3,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする