SANKA
カラス断ノ助
2重張りの細かいアミ目でカラスからゴミを守ります。
アルミ製で軽量だから、持ち運びやすい。
折りたたんでコンパクトに収納。
ゴミ分別シール・ゴミ収集カレンダー付。
反射テープ付き
幅(mm)
900
高さ(mm)
900
材質(フレーム)
アルミニウム合金
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46404411
KDAL-370
4.7
580
370
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46404420
KDAL-560
5
830
560
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません