SANKA
クリーンステーション
ガバッと開いて出し入れしやすい、ゴミ箱です
持ちやすいハンドルゴム付き。
用途
広い開口部でゴミの出し入れがしやすい
ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。
L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。
材質
高耐食溶融めっき鋼板
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
715
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46404289
CN-600
600
30.5
300
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46404298
CN-750
750
35
370
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46404307
CN-900
900
39
450
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46404316
CN-1200
1200
46
600
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。