クリーンステーションDX

クリーンステーションDX - SANKAクリーンステーションDX - SANKAクリーンステーションDX - SANKAクリーンステーションDX - SANKAクリーンステーションDX - SANKAクリーンステーションDX - SANKAクリーンステーションDX - SANKAクリーンステーションDX - SANKA

ガバッと開いて出し入れしやすい、サビにくいステンレス扉のゴミ箱です。
扉はサビにくいステンレス製。
持ちやすいハンドルゴム付き。

用途
広い開口部でゴミの出し入れがしやすい
ゴム付きハンドルだから、冬でも凍らず握りやすい。
L型脚だからアンカーボルトが取り付けやすい。
高さ(mm)1110材質(本体)高耐食溶融めっき鋼板奥行(mm)715材質(扉)SUS304内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404325CNDX-60060028.5300
オープン
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46404341CNDX-75075033370
オープン
98,980
108,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46404350CNDX-90090037450
オープン
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46404359CNDX-1200120044600
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする