SANKA
ダストBOX
町内会・自治体などに最適な大容量タイプのゴミ箱です。
材質
スチール
幅(mm)
1800
質量(kg)
140
高さ(mm)
1820
奥行(mm)
950
容量(L)
2000
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46404438
CS-15
オープン
¥
449,800
¥
494,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
北海道地方
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません