曜日別特売

ダストコ

ダストコ - SANKAダストコ - SANKAダストコ - SANKAダストコ - SANKAダストコ - SANKAダストコ - SANKA

奥行約62cmのスリムなゴミ箱。道幅が狭い場所に最適。

用途
持ちやすいハンドルゴム付き。
広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。
ゴム付きハンドルだから冬でも凍らず握りやすい。
アジャスター付き
高さ(mm)1059材質(本体)高耐食溶融めっき鋼板、ステンレス奥行(mm)615内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46404368DU-60060033230
オープン
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
46404377DU-90090040360
オープン
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする