SANKA
ダストコDX
奥行約62cmのスリムなゴミ箱。道幅が狭い場所に最適。
用途
サビにくいステンレス製
持ちやすいハンドルゴム付き。
広い開口部でゴミの出し入れがしやすい。
ゴム付きハンドルだから冬でも凍らず握りやすい。
アジャスター付き
高さ(mm)
1059
材質(本体)
ステンレス、高耐食溶融めっき鋼板
奥行(mm)
615
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46404386
DUDX-600
600
31
230
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
46404395
DUDX-900
900
38
360
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。