曜日別特売

エコデリパック

エコデリパック - HEIKOエコデリパック - HEIKOエコデリパック - HEIKOエコデリパック - HEIKOエコデリパック - HEIKOエコデリパック - HEIKOエコデリパック - HEIKOエコデリパック - HEIKO

ポリエチレン不使用の環境にやさしい商品です。水性バリアコーティングにより耐油性、耐水性があります。耐油加工がされているのでお惣菜や揚げ物を入れるのに適しています。袋の上部の片側が20mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。
電子レンジ不可
ヒートシール可
入数:100枚

寸法(mm)【口ずらし内】20内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47880887004180500晒クラフト紙35g+内側水性コーティング白無地11-22110×220
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
47880896004180501未晒クラフト紙40g+内側水性コーティング未晒無地11-22110×220
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
47880905004180510晒クラフト35g+内側水性コーティング白無地13-25130×250
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
47880921004180511未晒クラフト紙40g+内側水性コーティング未晒無地13-25130×250
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする