エコバーガー袋

エコバーガー袋 - HEIKOエコバーガー袋 - HEIKOエコバーガー袋 - HEIKOエコバーガー袋 - HEIKOエコバーガー袋 - HEIKOエコバーガー袋 - HEIKOエコバーガー袋 - HEIKOエコバーガー袋 - HEIKO

ポリエチレン不使用の環境にやさしい商品です。水性バリアコーティングにより耐油性、耐水性があります。テイクアウトにぴったりでハンバーガーや肉まんなどが入ります。四辺のうち二辺の口があいています。袋の上部の片側が4mm短くなっており、袋が開きやすくなっています。
電子レンジ不可
ヒートシール可
入数:100枚

寸法(mm)【口ずらし内】4内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
規格
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881088004180630晒クラフト紙40g+内側水性コーティング白無地NO.18180×180
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
47881097004180631未晒クラフト紙50g+内側水性コーティング未晒無地NO.18180×180
オープン
489
538(税込)
3日以内出荷
返品不可
47881106004180640晒クラフト紙40g+内側水性コーティング白無地NO.20200×200
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
47881115004180641未晒クラフト紙50g+内側水性コーティング未晒無地NO.20200×200
オープン
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする