曜日別特売

カップホルダー

カップホルダー - HEIKOカップホルダー - HEIKOカップホルダー - HEIKOカップホルダー - HEIKO
(1件のレビュー)

みそ汁やスープカップ、デザートカップなどのテイクアウト用に便利!カップを固定して持ち運ぶ事ができます。ツメ折り畳み前は約Φ55mm。2個用。 ※カップにより、適合しない場合がございます。
入数:100枚

用途2個用材質コートボール紙寸法(mm)180×95×高35穴径(Φmm)70内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47881876004490132
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: テイクアウトカップに
株式会社guilt free company飲食業

安定しているので使いやすいです。
切って一個用でも出しているので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする