HEIKO
カップホルダー
みそ汁やスープカップ、デザートカップなどのテイクアウト用に便利!カップを固定して持ち運ぶ事ができます。ツメ折り畳み前は約Φ55mm。1個用。 ※カップにより、適合しない場合がございます。
入数:100枚
用途
1個用
材質
コートボール紙
寸法(mm)
95×95×高35
色
白
穴径(Φmm)
70
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47881867
004490131
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください