HEIKO
クラフトフードトレー
クラフト紙にPEコーティングしたシンプルな紙製トレー容器。深型なのでパン・揚げ物・サラダ・パスタ・焼きそば等、様々なフードにお使いいただけます。100枚入。
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
内容量
1パック(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
高さ(mm)
規格
底面サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47882567
004537035
【天面】118×70
28
深型 SS
75×50
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47882576
004537036
【天面】130×82
35
深型 S
85×51
オープン
¥
659
¥
725
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47882585
004537037
【天面】150×100
42
深型 M
107×69
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
返品不可
47882601
004537038
【天面】205×120
53
深型 L
137×86
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください