曜日別特売

クラフトフードパック

クラフトフードパック - HEIKOクラフトフードパック - HEIKOクラフトフードパック - HEIKOクラフトフードパック - HEIKOクラフトフードパック - HEIKO

ハンバーガーなど、高さのある食品を入れるのにぴったりな、クラフト食品箱です。内側耐油加工付き。
電子レンジ不可
オーブン不可
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+PEコーティング寸法(mm)【天面】100×100高さ(mm)70規格バーガー S底面サイズ(mm)100×100内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882610004537043
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする