クラフトフードパック

クラフトフードパック - HEIKOクラフトフードパック - HEIKOクラフトフードパック - HEIKOクラフトフードパック - HEIKO

プラスチックの代替え用に生まれた紙製で環境に優しい食品容器です。テイクアウトや行楽、アウトドアなどで大活躍します。内面PEラミネート加工で耐水性、耐油性があります。電子レンジ・オーブンではご使用出来ません。食品衛生法規格基準適合商品です。
電子レンジ・オーブン使用不可
本体容量:650ml
入数:50枚

材質未晒クラフト紙+PEコーティング品番FP-650寸法(縦×横×高さ)(mm)160×208×49内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47882138004490428
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする