HEIKO
クラフトフードパック
ホットドッグなど、長さ・高さのある食品を入れるのにぴったりな、クラフト食品箱です。内側耐油加工付き。
電子レンジ不可
オーブン不可
入数:50枚
材質
未晒クラフト紙+PEコーティング
寸法(mm)
【天面】195×70
高さ(mm)
75
規格
ホットドッグ
底面サイズ(mm)
195×70
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47882628
004537045
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください