HEIKO
スリムエコキャリーケーキ箱
ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプのキャリーケース箱です。保冷剤が挟めるスリット付き。軽量化された段ボール素材を使用しております。森林認証紙です。カットケーキ6~7個が目安です。
入数:50枚
用途
ケーキ6~7個用
材質
G段/艶晒70g×晒70g×晒70g
色
ホワイト
取手
50mm
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
150×210×105
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47881255
004248133
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください