HEIKO
スリムエコキャリーケーキ箱
ケーキの出し入れが簡単なサイドオープンタイプのキャリーケース箱です。保冷剤が挟めるスリット付き。軽量化された段ボール素材を使用しております。森林認証紙です。カットケーキ1個が目安です。
入数:50枚
用途
ケーキ1個用
材質
G段/艶晒70g×晒70g×晒70g
色
ホワイト
取手
50mm
外寸法(横×縦×高さ)(mm)
90×120×90
内容量
1包(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47881228
004248130
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください