バイオコップ消毒袋

バイオコップ消毒袋 - HEIKOバイオコップ消毒袋 - HEIKOバイオコップ消毒袋 - HEIKO

ホテルや旅館などの客室用備品です。コップにかぶせてお使いいただくポリ袋です。「消毒済」の印刷入りで、日本語と英語の2ヶ国で表記しています。汚れやホコリを防ぎ清潔感を保ちます。生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだ環境にやさしいポリ袋です。食品衛生法規格基準適合商品です。
入数:200枚

材質HDPE+バイオマス10% ナチュラル原反幅(mm)75、全体:140厚さ(mm)0.015ナチュラル高さ(mm)200バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号180020バイオマス配合率(%)10内容量1パック(200枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883188006602704
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする