HEIKO
ヘイコー おしぼり 平 180×210 黒フィルム
本体にバイオマス10%配合した、環境にやさしいおしぼりです。高級感のある、中身が透けない黒い個包装。
材質
スパンレース不織布
タイプ
平型
シートサイズ(mm)
180×210
色(袋)
黒
色(本体)
白
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
240037
バイオマス配合率(%)
10
内容量
1パック(2400枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47882786
004711065
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください