HEIKO
ペーパーカップ
ホテルや病院など、宿泊者提供に便利な個包装紙コップ。満杯容量約205ml。
材質
晒クラフト紙+PEコーティング、PE
高さ(mm)
78
口径(Φmm)
72
底径(Φmm)
51
自重(oz)
7
内容量
1パック(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47882488
004537020
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください