曜日別特売

マットOPP袋

マットOPP袋 - HEIKOマットOPP袋 - HEIKOマットOPP袋 - HEIKOマットOPP袋 - HEIKOマットOPP袋 - HEIKOマットOPP袋 - HEIKOマットOPP袋 - HEIKOマットOPP袋 - HEIKO

高級感のあるマットタイプのOPP袋です。焼き菓子や雑貨小物のギフトにおすすめです。ヒートシーラーによるシール留めが可能です。食品衛生法規格基準適合商品です。
乾燥剤:使用可
脱酸素剤:使用不可
入数:100枚

材質マットOP20/CP20無地内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像478833550067948002025/07/1370×130×0.04
オープン
299
329(税込)
10日以内出荷
返品不可
メイン画像478833710067948012025/10/13100×130×0.04
オープン
359
395(税込)
10日以内出荷
返品不可
メイン画像478833800067948022025/12/18120×180×0.04
オープン
489
538(税込)
10日以内出荷
返品不可
メイン画像4788338900679480314-20140×200×0.04
オープン
589
648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パン・菓子用袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする