再生原料LDサニタリーポリ

再生原料LDサニタリーポリ - HEIKO

再生原料を40%配合したトイレコーナー用のポリ袋です。厚みを薄くすることでCO2の排出量を大幅に削減しています。中身が見えにくい黒い材質を使用しています。

材質LDPE60%+再生原料40% 着色原反再生材使用率(%)40寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)0.02×320×380再生材使用使用内容量1パック(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883161006602701
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする