再生原料サニタリーバッグ

再生原料サニタリーバッグ - HEIKO再生原料サニタリーバッグ - HEIKO

ホテルや旅館などの客室用備品です。トイレのサニタリー用袋です。フックに掛けられるよう上部に穴が開いています。「SANITARY BAG」の印刷入りで、日本語と英語の2ヶ国で表記しています。再生原料を40%配合し、バージン原料を削減した環境にやさしいポリ袋です。
入数:100枚

材質LDPE+再生原料40% 乳白原反寸法(幅W×高さH)(mm)【全体】170×290寸法(幅W×厚さ)(mm)120×0.04再生材使用率(%)40再生材使用使用内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883170006602702
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする