曜日別特売

再生原料ランドリーバッグ

再生原料ランドリーバッグ - HEIKO再生原料ランドリーバッグ - HEIKO

ホテルや旅館などの客室用備品です。ランドリー用のポリ袋です。「LAUNDRY BAG」の印刷入りで、日本語と英語の2ヶ国で表記しています。作業性が良くコンパクトな八つ折加工になっています。再生原料を40%配合し、バージン原料を削減した環境にやさしいポリ袋です。
入数:20枚

材質LDPE+再生原料40% 乳白原反幅(mm)410厚さ(mm)0.025高さ(mm)520再生材使用率(%)40再生材使用使用内容量1パック(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47883179006602703
オープン
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする